KIPP KLEMHEFBOOM GR1 M06X15 STAAL ORANJE K0752.106182X15
Spanning/Klemhendels Kipp
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0752.106182X15
Rubix:A0785543
Fabrikant:K0752.106182X15
EAN:4059245668809



Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR1 M06X15 STAAL ORANJE K0752.106182X15
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Draaddiameter | 6 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Lengte | 15 mm |
| Hoogte | 24,5 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12,32 excl. BTW
/ stuk
€ 14,91 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Draaddiameter
6 mm
Lengte
15 mm
Hoogte
24,5 mm