KIPP KLEMHEFBOOM GR1 M06X20 KUNSTSTOF GROEN K0269.10686X20
Spanning/Klemhendels Kipp
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0269.10686X20
Rubix:A0788941
EAN:4059245104352



Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR1 M06X20 KUNSTSTOF GROEN K0269.10686X20
06610-10686X20 Klemhendel met buitenschroefdraad, staal
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 20 g |
| Lengte | 20 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84662098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,58 excl. BTW
/ stuk
€ 6,75 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Lengte
20 mm