KIPP KLEMHEFBOOM GR1 M06X20 KUNSTSTOF GROEN K0270.10686X20
Spanning/Klemhendels Kipp
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0270.10686X20
Rubix:A0787973
EAN:4059245110810



Technische samenvatting
| Draaddiameter | 10 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Plastic |
| Lengte | 20 mm |
Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR1 M06X20 KUNSTSTOF GROEN K0270.10686X20
06611-10686X20 Klemhendel met buitenschroefdraad, roestvrij staal
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 19 g |
| Draaddiameter | 10 mm |
| Materiaal/afwerking | Plastic |
| Lengte | 20 mm |
| Hoogte | 33,5 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84662098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,90 excl. BTW
/ stuk
€ 10,77 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Draaddiameter
Materiaal/afwerking
Lengte
20 mm
Hoogte
33,5 mm