KIPP KLEMHEFBOOM GR1 M06X20 ZINK ZWART K0116.1061X20
Spanning/Klemhendels Kipp
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0116.1061X20
Rubix:A0788522
EAN:4059245078110



Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR1 M06X20 ZINK ZWART K0116.1061X20
06430-1061X20 Klemhendel met buitenschroefdraad, staal
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 34 g |
| Draaddiameter | 10 mm |
| Materiaal/afwerking | Zink |
| Lengte | 20 mm |
| Hoogte | 24,5 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84662098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,23 excl. BTW
/ stuk
€ 9,96 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Draaddiameter
10 mm
Lengte
20 mm
Hoogte
24,5 mm