KIPP KLEMHEFBOOM GR1 M06X35 KUNSTSTOF ROOD K0269.10684X35
Spanning/Klemhendels Kipp
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0269.10684X35
Rubix:A0788226
EAN:4059245104291



Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR1 M06X35 KUNSTSTOF ROOD K0269.10684X35
06610-10684X35 Klemhendel met buitenschroefdraad, staal
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 22 g |
| Lengte | 35 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84662098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,25 excl. BTW
/ stuk
€ 7,56 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Draaddiameter
Lengte
35 mm
Hoogte
24,5 mm