Referenties
Kipp:K0116.1063X35
Rubix:A0788510
EAN:4059245078233



Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR1 M06X35 ZINK K0116.1063X35
06430-1063X35 Klemhendel met buitenschroefdraad, staal
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 37 g |
| Draaddiameter | 10 mm |
| Materiaal/afwerking | Zink |
| Lengte | 35 mm |
| Hoogte | 39 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84662098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,96 excl. BTW
/ stuk
€ 10,84 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Draaddiameter
10 mm
Lengte
35 mm
Hoogte
39 mm