KIPP KLEMHEFBOOM GR1 M06X40 KUNSTSTOF GRIJS K0270.10688X40
Spanning/Klemhendels Kipp
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0270.10688X40
Rubix:A0786494
Fabrikant:K0270.10688X40
EAN:4059245512300



Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR1 M06X40 KUNSTSTOF GRIJS K0270.10688X40
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Draaddiameter | 6 mm |
| Materiaal/afwerking | Plastic |
| Lengte | 40 mm |
| Hoogte | 24,5 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,54 excl. BTW
/ stuk
€ 11,54 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Draaddiameter
Materiaal/afwerking
Lengte
40 mm
Hoogte
24,5 mm