KIPP KLEMHEFBOOM GR1 M06X40 ZINK K0116.1063X40

Spanning/Klemhendels Kipp

Zie technische informatie

Referenties

Kipp:K0116.1063X40
Rubix:A0788509
EAN:4059245078240
KIPP KLEMHEFBOOM GR1 M06X40 ZINK K0116.1063X40

Technische samenvatting

Draaddiameter10 mm
Materiaal/afwerkingZink
Lengte40 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR1 M06X40 ZINK K0116.1063X40


06430-1063X40 Klemhendel met buitenschroefdraad, staal

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Gewicht verpakking38 g
Draaddiameter10 mm
Materiaal/afwerkingZink
Lengte40 mm
Hoogte24,5 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84662098
€ 8,96 excl. BTW
/ stuk
€ 10,84 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Draaddiameter

10 mm

Lengte

40 mm

Hoogte

24,5 mm