KIPP KLEMHEFBOOM GR1 M06X40 ZINK ROOD K0123.10627X40
Spanning/Klemhendels Kipp
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0123.10627X40
Rubix:A0787085
EAN:4059245096367



Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR1 M06X40 ZINK ROOD K0123.10627X40
Klemhendel maat 1 M6X40 - roestvrij staal
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 40 g |
| Draaddiameter | 6 mm |
| Lengte | 40 mm |
| Hoogte | 31 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 73181595 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11,41 excl. BTW
/ stuk
€ 13,81 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen