KIPP KLEMHEFBOOM GR2 M06 RVS ELEKTR. GEPOL. K0124.206
Spanning/Klemhendels Kipp
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0124.206
Rubix:09229370
EAN:4059245086283



Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR2 M06 RVS ELEKTR. GEPOL. K0124.206
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 209 g |
| Draaddiameter | 6 mm |
| Lengte | 65 mm |
| Hoogte | 42,5 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84662098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 36,94 excl. BTW
/ stuk
€ 44,70 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 21 dagen