KIPP KLEMHEFBOOM GR2 M06X15 KUNSTSTOF GROEN K0269.20686X15
Spanning/Klemhendels Kipp
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0269.20686X15
Rubix:A0788210
EAN:4059245104918



Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR2 M06X15 KUNSTSTOF GROEN K0269.20686X15
06610-20686X15 Klemhendel met buitenschroefdraad, staal
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 36 g |
| Lengte | 15 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84662098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,66 excl. BTW
/ stuk
€ 8,06 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Draaddiameter
Lengte
15 mm
Hoogte
49 mm