KIPP KLEMHEFBOOM GR2 M06X15 STAAL ORANJE K0752.206182X15
Spanning/Klemhendels Kipp
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0752.206182X15
Rubix:A0785536
Fabrikant:K0752.206182X15
EAN:4059245669431



Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR2 M06X15 STAAL ORANJE K0752.206182X15
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Draaddiameter | 6 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Lengte | 15 mm |
| Hoogte | 74,5 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 16,34 excl. BTW
/ stuk
€ 19,77 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Draaddiameter
6 mm
Lengte
15 mm
Hoogte
74,5 mm