KIPP KLEMHEFBOOM GR2 M06X15 STAAL ROOD K0752.206184X15
Spanning/Klemhendels Kipp
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0752.206184X15
Rubix:A0782769
Fabrikant:K0752.206184X15
EAN:4059245669639



Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR2 M06X15 STAAL ROOD K0752.206184X15
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Draaddiameter | 6 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 16,34 excl. BTW
/ stuk
€ 19,77 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Draaddiameter
6 mm
Lengte
20 mm
Hoogte
28,5 mm