KIPP KLEMHEFBOOM GR2 M06X15 ZINK ROOD K0123.20627X15
Spanning/Klemhendels Kipp
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0123.20627X15
Rubix:A0787407
EAN:4059245096664



Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR2 M06X15 ZINK ROOD K0123.20627X15
Klemhendel maat 2 M6X15 - roestvrij staal
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 84 g |
| Lengte | 15 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 73181595 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 13,10 excl. BTW
/ stuk
€ 15,85 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen