KIPP KLEMHEFBOOM GR2 M06X20 KUNSTSTOF GRIJS K0269.20688X20
Spanning/Klemhendels Kipp
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0269.20688X20
Rubix:A0786599
Fabrikant:K0269.20688X20
EAN:4059245511150



Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR2 M06X20 KUNSTSTOF GRIJS K0269.20688X20
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Draaddiameter | 6 mm |
| Materiaal/afwerking | Plastic |
| Lengte | 20 mm |
| Hoogte | 28,5 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,66 excl. BTW
/ stuk
€ 8,06 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Draaddiameter
Lengte
20 mm
Hoogte
28,5 mm