KIPP KLEMHEFBOOM GR2 M06X25 KUNSTSTOF GROEN K0269.20686X25
Spanning/Klemhendels Kipp
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0269.20686X25
Rubix:A0788208
EAN:4059245104932



Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR2 M06X25 KUNSTSTOF GROEN K0269.20686X25
06610-20686X25 Klemhendel met buitenschroefdraad, staal
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 41 g |
| Lengte | 25 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84662098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,66 excl. BTW
/ stuk
€ 8,06 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Lengte
25 mm