KIPP KLEMHEFBOOM GR2 M06X30 ZINK ZWART K0122.206181X30
Spanning/Klemhendels Kipp
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0122.206181X30
Rubix:A0784569
Fabrikant:K0122.206181X30
EAN:4059245776443



Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR2 M06X30 ZINK ZWART K0122.206181X30
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Draaddiameter | 6 mm |
| Materiaal/afwerking | Zink |
| Lengte | 30 mm |
| Hoogte | 28,5 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,31 excl. BTW
/ stuk
€ 11,27 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Draaddiameter
6 mm
Lengte
30 mm
Hoogte
28,5 mm