KIPP KLEMHEFBOOM GR2 M06X35 STAAL GRIJS K0752.206187X35
Spanning/Klemhendels Kipp
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0752.206187X35
Rubix:A0785038
Fabrikant:K0752.206187X35
EAN:4059245669974



Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR2 M06X35 STAAL GRIJS K0752.206187X35
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Draaddiameter | 6 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Lengte | 35 mm |
| Hoogte | 45,5 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 17,19 excl. BTW
/ stuk
€ 20,80 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Draaddiameter
6 mm
Lengte
35 mm
Hoogte
45,5 mm