KIPP KLEMHEFBOOM GR2 M06X40 STAAL ZWART K0752.206181X40
Spanning/Klemhendels Kipp
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0752.206181X40
Rubix:A0783136
Fabrikant:K0752.206181X40
EAN:4059245669387



Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR2 M06X40 STAAL ZWART K0752.206181X40
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Draaddiameter | 6 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Lengte | 40 mm |
| Hoogte | 45,5 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 17,19 excl. BTW
/ stuk
€ 20,80 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Draaddiameter
6 mm
Lengte
40 mm
Hoogte
45,5 mm