KIPP KLEMHEFBOOM GR2 M06X40 ZINK BLAUW K0123.206186X40
Spanning/Klemhendels Kipp
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0123.206186X40
Rubix:A0782441
Fabrikant:K0123.206186X40
EAN:4059245785445



Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR2 M06X40 ZINK BLAUW K0123.206186X40
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Draaddiameter | 6 mm |
| Materiaal/afwerking | Zink |
| Lengte | 74,5 mm |
| Hoogte | 42,5 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 14,07 excl. BTW
/ stuk
€ 17,02 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Draaddiameter
Materiaal/afwerking
Lengte
74,5 mm
Hoogte
42,5 mm