KIPP KLEMHEFBOOM GR2 M06X45 KUNSTSTOF ORANJE K0269.2062X45
Spanning/Klemhendels Kipp
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0269.2062X45
Rubix:A0788222
EAN:4059245104772



Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR2 M06X45 KUNSTSTOF ORANJE K0269.2062X45
06610-2062X45 Klemhendel met buitenschroefdraad en kunststof handgreep, staal
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 42 g |
| Lengte | 45 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84662098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,24 excl. BTW
/ stuk
€ 8,76 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Lengte
45 mm