KIPP KLEMHEFBOOM GR2 M06X45 ZINK ROOD K0122.20627X45
Spanning/Klemhendels Kipp
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0122.20627X45
Rubix:A0787343
EAN:4059245090006



Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR2 M06X45 ZINK ROOD K0122.20627X45
Klemhendel maat 2 M6X45
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 89 g |
| Lengte | 45 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 73181595 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,92 excl. BTW
/ stuk
€ 12,00 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Draaddiameter
8 mm
Lengte
45 mm
Hoogte
45,5 mm