KIPP KLEMHEFBOOM GR2 M06X45 ZINK ZWART K0116.2061X45
Spanning/Klemhendels Kipp
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0116.2061X45
Rubix:A0789211
EAN:4059245078332



Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR2 M06X45 ZINK ZWART K0116.2061X45
06430-2061X45 Klemhendel met buitenschroefdraad, staal
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 86 g |
| Draaddiameter | 6 mm |
| Materiaal/afwerking | Zink |
| Lengte | 45 mm |
| Hoogte | 45,5 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84662098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11,09 excl. BTW
/ stuk
€ 13,42 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Draaddiameter
6 mm
Lengte
45 mm
Hoogte
45,5 mm