KIPP KLEMHEFBOOM GR2 M06X50 KUNSTSTOF RAL7021 K0269.2061X50
Spanning/Klemhendels Kipp
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0269.2061X50
Rubix:A0789291
EAN:4059245104680



Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR2 M06X50 KUNSTSTOF RAL7021 K0269.2061X50
06610-2061X50 Klemhendel met buitenschroefdraad en kunststof handgreep, staal
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 40 g |
| Lengte | 50 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84662098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,24 excl. BTW
/ stuk
€ 8,76 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Draaddiameter
Lengte
50 mm
Hoogte
37 mm