KIPP KLEMHEFBOOM GR2 M06X50 ZINK BLAUW K0122.206186X50

Spanning/Klemhendels Kipp

Zie technische informatie

Referenties

Kipp:K0122.206186X50
Rubix:A0782573
Fabrikant:K0122.206186X50
EAN:4059245776986
KIPP KLEMHEFBOOM GR2 M06X50 ZINK BLAUW K0122.206186X50

Technische samenvatting

Draaddiameter6 mm
Materiaal/afwerkingZink
Lengte50 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR2 M06X50 ZINK BLAUW K0122.206186X50


Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Draaddiameter6 mm
Materiaal/afwerkingZink
Lengte50 mm
Hoogte28,5 mm
€ 9,92 excl. BTW
/ stuk
€ 12,00 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Draaddiameter

6 mm

Lengte

50 mm

Hoogte

28,5 mm