KIPP KLEMHEFBOOM GR2 M06X55 KUNSTSTOF GEEL K0269.20616X55
Spanning/Klemhendels Kipp
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0269.20616X55
Rubix:A0788918
EAN:4059245104598



Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR2 M06X55 KUNSTSTOF GEEL K0269.20616X55
06610-20616X55 Klemhendel met buitenschroefdraad, staal
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 48 g |
| Lengte | 55 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84662098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,24 excl. BTW
/ stuk
€ 8,76 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Lengte
55 mm