Referenties
Kipp:K0752.2081
Rubix:0999106748
EAN:4059245082117



Technische samenvatting
| Draaddiameter | 13,5 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Lengte | 28,5 mm |
Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR2 M08 STAAL ZWART K0752.2081
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 92 g |
| Draaddiameter | 13,5 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Lengte | 28,5 mm |
| Hoogte | 45,5 mm |
| Land van oorsprong | DE |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 15,90 excl. BTW
/ stuk
€ 19,24 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Draaddiameter
13,5 mm
Lengte
28,5 mm
Hoogte
45,5 mm