Referenties
Kipp:K0122.208008
Rubix:A0783274
Fabrikant:K0122.208008
EAN:4059245805686



Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR2 M08 ZINK BLANK K0122.208008
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Draaddiameter | 8 mm |
| Materiaal/afwerking | Zink |
| Lengte | 74,5 mm |
| Hoogte | 45,5 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,38 excl. BTW
/ stuk
€ 10,14 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Draaddiameter
Lengte
74,5 mm
Hoogte
45,5 mm