KIPP KLEMHEFBOOM GR2 M08X20 STAAL ROOD K0752.20827X20
Spanning/Klemhendels Kipp
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0752.20827X20
Rubix:A0787308
EAN:4059245082926



Technische samenvatting
| Draaddiameter | 13,5 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Lengte | 20 mm |
Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR2 M08X20 STAAL ROOD K0752.20827X20
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 104 g |
| Draaddiameter | 13,5 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Lengte | 20 mm |
| Hoogte | 45,5 mm |
| Land van oorsprong | DE |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 16,34 excl. BTW
/ stuk
€ 19,77 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Draaddiameter
Lengte
20 mm