KIPP KLEMHEFBOOM GR2 M08X25 KUNSTSTOF RAL7021 K0270.2081X25

Spanning/Klemhendels Kipp

Zie technische informatie

Referenties

Kipp:K0270.2081X25
Rubix:37111634
EAN:4059245111442
KIPP KLEMHEFBOOM GR2 M08X25 KUNSTSTOF RAL7021 K0270.2081X25

Technische samenvatting

Draaddiameter13,5 mm
Materiaal/afwerkingPlastic
Lengte25 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR2 M08X25 KUNSTSTOF RAL7021 K0270.2081X25


06611-2081X25 Klemhendel met buitenschroefdraad en kunststof handgreep, stalen onderdelen van roestvrij staal

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Gewicht verpakking39 g
Draaddiameter13,5 mm
Materiaal/afwerkingPlastic
Lengte25 mm
Hoogte45,5 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84662098
€ 10,68 excl. BTW
/ stuk
€ 12,92 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Draaddiameter

Materiaal/afwerking

Lengte

25 mm

Hoogte

45,5 mm