KIPP KLEMHEFBOOM GR2 M08X25 KUNSTSTOF ROOD K0269.20884X25

Spanning/Klemhendels Kipp

Zie technische informatie

Referenties

Kipp:K0269.20884X25
Rubix:A0788282
EAN:4059245105434
KIPP KLEMHEFBOOM GR2 M08X25 KUNSTSTOF ROOD K0269.20884X25

Technische samenvatting

Draaddiameter8 mm
Lengte65 mm
Hoogte41,5 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR2 M08X25 KUNSTSTOF ROOD K0269.20884X25


06610-20884X25 Klemhendel met buitenschroefdraad, staal

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Gewicht verpakking42 g
Draaddiameter8 mm
Lengte65 mm
Hoogte41,5 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84662098
€ 6,66 excl. BTW
/ stuk
€ 8,06 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Draaddiameter

Lengte

65 mm

Hoogte

41,5 mm