KIPP KLEMHEFBOOM GR2 M08X25 STAAL GROEN K0752.208185X25
Spanning/Klemhendels Kipp
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0752.208185X25
Rubix:A0785020
Fabrikant:K0752.208185X25
EAN:4059245670451



Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR2 M08X25 STAAL GROEN K0752.208185X25
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Draaddiameter | 8 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Lengte | 25 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 16,34 excl. BTW
/ stuk
€ 19,77 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Draaddiameter
8 mm
Lengte
25 mm
Hoogte
67,5 mm