Referenties
Kipp:K0122.2083X25
Rubix:A0789231
EAN:4059245090662



Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR2 M08X25 ZINK K0122.2083X25
Klemhendel maat 2 M8X25
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 95 g |
| Lengte | 25 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 73181595 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,31 excl. BTW
/ stuk
€ 11,27 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Draaddiameter
8 mm
Lengte
25 mm
Hoogte
45,5 mm