KIPP KLEMHEFBOOM GR2 M08X30 ZINK K0116.2083X30

Spanning/Klemhendels Kipp

Zie technische informatie

Referenties

Kipp:K0116.2083X30
Rubix:A0630660
EAN:4059245078608
KIPP KLEMHEFBOOM GR2 M08X30 ZINK K0116.2083X30

Technische samenvatting

Draaddiameter8 mm
Materiaal/afwerkingZink
Lengte30 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR2 M08X30 ZINK K0116.2083X30


06430-2083X30 Klemhendel met buitenschroefdraad, staal

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Gewicht verpakking88 g
Draaddiameter8 mm
Materiaal/afwerkingZink
Lengte30 mm
Hoogte28,5 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84662098
€ 10,39 excl. BTW
/ stuk
€ 12,57 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 13 dagen

Draaddiameter

8 mm

Lengte

30 mm

Hoogte

28,5 mm