KIPP KLEMHEFBOOM GR2 M08X35 KUNSTSTOF GEEL K0269.20816X35
Spanning/Klemhendels Kipp
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0269.20816X35
Rubix:A0788904
EAN:4059245105151



Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR2 M08X35 KUNSTSTOF GEEL K0269.20816X35
06610-20816X35 Klemhendel met buitenschroefdraad, staal
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 45 g |
| Lengte | 35 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84662098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,24 excl. BTW
/ stuk
€ 8,76 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Draaddiameter
Lengte
35 mm
Hoogte
49 mm