KIPP KLEMHEFBOOM GR2 M08X35 KUNSTSTOF ORANJE K0269.2082X35
Spanning/Klemhendels Kipp
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0269.2082X35
Rubix:A0788896
EAN:4059245105359



Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR2 M08X35 KUNSTSTOF ORANJE K0269.2082X35
06610-2082X35 Klemhendel met buitenschroefdraad en kunststof handgreep, staal
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 45 g |
| Draaddiameter | 8 mm |
| Lengte | 65 mm |
| Hoogte | 41,5 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84662098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,24 excl. BTW
/ stuk
€ 8,76 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Draaddiameter
Lengte
65 mm
Hoogte
41,5 mm