KIPP KLEMHEFBOOM GR2 M08X35 ZINK GRIJS K0122.208188X35
Spanning/Klemhendels Kipp
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0122.208188X35
Rubix:A0782284
Fabrikant:K0122.208188X35
EAN:4059245777952



Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR2 M08X35 ZINK GRIJS K0122.208188X35
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Draaddiameter | 8 mm |
| Materiaal/afwerking | Zink |
| Lengte | 65 mm |
| Hoogte | 28,5 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,92 excl. BTW
/ stuk
€ 12,00 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Draaddiameter
8 mm
Lengte
65 mm
Hoogte
28,5 mm