KIPP KLEMHEFBOOM GR2 M08X40 ZINK ZWART K0123.2081X40
Spanning/Klemhendels Kipp
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0123.2081X40
Rubix:09223580
EAN:4059245096985



Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR2 M08X40 ZINK ZWART K0123.2081X40
06461-2081X40 Klemhendel met buitenschroefdraad, stalen onderdelen van roestvrij staal
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 44 g |
| Draaddiameter | 13,5 mm |
| Materiaal/afwerking | Zink |
| Lengte | 40 mm |
| Hoogte | 6,5 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84662098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 14,07 excl. BTW
/ stuk
€ 17,02 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Draaddiameter
Materiaal/afwerking
Lengte
40 mm
Hoogte
6,5 mm