KIPP KLEMHEFBOOM GR2 M08X55 ZINK ROOD K0122.20827X55
Spanning/Klemhendels Kipp
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0122.20827X55
Rubix:A0787232
EAN:4059245090525



Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR2 M08X55 ZINK ROOD K0122.20827X55
Klemhendel maat 2 M8X55
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 98 g |
| Lengte | 55 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 73181595 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,92 excl. BTW
/ stuk
€ 12,00 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Draaddiameter
19 mm
Lengte
55 mm
Hoogte
42,5 mm