KIPP KLEMHEFBOOM GR2 M08X60 ZINK ROOD K0122.208184X60
Spanning/Klemhendels Kipp
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0122.208184X60
Rubix:A0783815
Fabrikant:K0122.208184X60
EAN:4059245777600



Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR2 M08X60 ZINK ROOD K0122.208184X60
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Draaddiameter | 8 mm |
| Materiaal/afwerking | Zink |
| Lengte | 60 mm |
| Hoogte | 45,5 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,92 excl. BTW
/ stuk
€ 12,00 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Draaddiameter
8 mm
Lengte
60 mm
Hoogte
45,5 mm