KIPP KLEMHEFBOOM GR2 M08X60 ZINK ZWART K0116.2081X60
Spanning/Klemhendels Kipp
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0116.2081X60
Rubix:A0786750
EAN:4059245078561



Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR2 M08X60 ZINK ZWART K0116.2081X60
06430-2081X60 Klemhendel met buitenschroefdraad, staal
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 98 g |
| Draaddiameter | 8 mm |
| Materiaal/afwerking | Zink |
| Lengte | 60 mm |
| Hoogte | 28,5 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84662098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11,09 excl. BTW
/ stuk
€ 13,42 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Draaddiameter
8 mm
Lengte
60 mm
Hoogte
28,5 mm