KIPP KLEMHEFBOOM GR2 M08X60 ZINK ZWART K0123.2081X60

Spanning/Klemhendels Kipp

Zie technische informatie

Referenties

Kipp:K0123.2081X60
Rubix:0999009101
EAN:4059245097005
KIPP KLEMHEFBOOM GR2 M08X60 ZINK ZWART K0123.2081X60

Technische samenvatting

Draaddiameter13,5 mm
Materiaal/afwerkingZink
Lengte60 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR2 M08X60 ZINK ZWART K0123.2081X60


Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Gewicht verpakking105 g
Draaddiameter13,5 mm
Materiaal/afwerkingZink
Lengte60 mm
Hoogte28,5 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84662098
€ 14,07 excl. BTW
/ stuk
€ 17,02 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 13 dagen

Draaddiameter

Materiaal/afwerking

Lengte

60 mm

Hoogte

28,5 mm