KIPP KLEMHEFBOOM GR2 M10X20 KUNSTSTOF GROEN K0269.21086X20
Spanning/Klemhendels Kipp
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0269.21086X20
Rubix:A0788864
EAN:4059245106127



Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR2 M10X20 KUNSTSTOF GROEN K0269.21086X20
06610-21086X20 Klemhendel met buitenschroefdraad, staal
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 40 g |
| Lengte | 20 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84662098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,66 excl. BTW
/ stuk
€ 8,06 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Lengte
20 mm