KIPP KLEMHEFBOOM GR2 M10X20 ZINK ORANJE K0122.2102X20
Spanning/Klemhendels Kipp
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0122.2102X20
Rubix:A0789073
EAN:4059245091058



Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR2 M10X20 ZINK ORANJE K0122.2102X20
06460-2102X20 Klemhendel met buitenschroefdraad, staal
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 95 g |
| Draaddiameter | 13,5 mm |
| Materiaal/afwerking | Zink |
| Lengte | 20 mm |
| Hoogte | 28,5 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84662098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,31 excl. BTW
/ stuk
€ 11,27 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Draaddiameter
13,5 mm
Lengte
20 mm
Hoogte
28,5 mm