KIPP KLEMHEFBOOM GR2 M10X25 RVS ELEKTR. GEPOL. K0124.210X25
Spanning/Klemhendels Kipp
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0124.210X25
Rubix:A0788300
EAN:4059245099542



Technische samenvatting
| Draaddiameter | 10 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal |
| Lengte | 25 mm |
Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR2 M10X25 RVS ELEKTR. GEPOL. K0124.210X25
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 104 g |
| Draaddiameter | 10 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal |
| Lengte | 25 mm |
| Hoogte | 28,5 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84662098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 37,91 excl. BTW
/ stuk
€ 45,87 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Draaddiameter
Lengte
25 mm
Hoogte
28,5 mm