Referenties
Kipp:K0116.2103X25
Rubix:A0788493
EAN:4059245078790



Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR2 M10X25 ZINK K0116.2103X25
06430-2103X25 Klemhendel met buitenschroefdraad, staal
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 91 g |
| Draaddiameter | 10 mm |
| Materiaal/afwerking | Zink |
| Lengte | 25 mm |
| Hoogte | 28,5 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84662098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10,39 excl. BTW
/ stuk
€ 12,57 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Draaddiameter
10 mm
Lengte
25 mm
Hoogte
28,5 mm