KIPP KLEMHEFBOOM GR2 M10X25 ZINK ROOD K0122.21027X25
Spanning/Klemhendels Kipp
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0122.21027X25
Rubix:A0787187
EAN:4059245090969



Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR2 M10X25 ZINK ROOD K0122.21027X25
Klemhendel maat 2 M10X25
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 99 g |
| Draaddiameter | 10 mm |
| Lengte | 65 mm |
| Hoogte | 42,5 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 73181595 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,31 excl. BTW
/ stuk
€ 11,27 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Draaddiameter
10 mm
Lengte
Select...
Hoogte
42,5 mm