KIPP KLEMHEFBOOM GR2 M10X30 KUNSTSTOF RAL7021 K0270.2101X30
Spanning/Klemhendels Kipp
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0270.2101X30
Rubix:A0782193
EAN:4059245111855



Technische samenvatting
| Draaddiameter | 13,5 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Plastic |
| Lengte | 30 mm |
Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR2 M10X30 KUNSTSTOF RAL7021 K0270.2101X30
06611-2101X30 Klemhendel met buitenschroefdraad en kunststof handgreep, stalen onderdelen van roestvrij staal
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 46 g |
| Draaddiameter | 13,5 mm |
| Materiaal/afwerking | Plastic |
| Lengte | 30 mm |
| Hoogte | 45,5 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84662098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10,68 excl. BTW
/ stuk
€ 12,92 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Draaddiameter
Materiaal/afwerking
Lengte
30 mm
Hoogte
45,5 mm