KIPP KLEMHEFBOOM GR2 M10X35 KUNSTSTOF RAL7021 K0269.2101X35

Spanning/Klemhendels Kipp

Zie technische informatie

Referenties

Kipp:K0269.2101X35
Rubix:A0789334
EAN:4059245105854
KIPP KLEMHEFBOOM GR2 M10X35 KUNSTSTOF RAL7021 K0269.2101X35

Technische samenvatting

Draaddiameter10 mm
Lengte65 mm
Hoogte41,5 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR2 M10X35 KUNSTSTOF RAL7021 K0269.2101X35


06610-2101X35 Klemhendel met buitenschroefdraad en kunststof handgreep, staal

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Gewicht verpakking48 g
Draaddiameter10 mm
Lengte65 mm
Hoogte41,5 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84662098
€ 7,24 excl. BTW
/ stuk
€ 8,76 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Draaddiameter

Lengte

65 mm

Hoogte

41,5 mm