KIPP KLEMHEFBOOM GR2 M10X40 KUNSTSTOF GROEN K0269.21086X40

Spanning/Klemhendels Kipp

Zie technische informatie

Referenties

Kipp:K0269.21086X40
Rubix:A0788861
EAN:4059245106165
KIPP KLEMHEFBOOM GR2 M10X40 KUNSTSTOF GROEN K0269.21086X40

Technische samenvatting

Draaddiameter10 mm
Lengte65 mm
Hoogte41,5 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR2 M10X40 KUNSTSTOF GROEN K0269.21086X40


06610-21086X40 Klemhendel met buitenschroefdraad, staal

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Gewicht verpakking52 g
Draaddiameter10 mm
Lengte65 mm
Hoogte41,5 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84662098
€ 7,24 excl. BTW
/ stuk
€ 8,76 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Draaddiameter

Lengte

65 mm

Hoogte

41,5 mm